text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

KNIP PREC INT CIRCL PL 4811J 0 140MM


Alicates de precisión para circlips de alta resistencia en trabajo continuo: hasta 10 veces más vida útil en comparación con las puntas torneadas. Con puntas insertadas para un trabajo fiable. Grandes superficies de contacto en las puntas: sin deformación de los circlips, fácil montaje. Articulación atornillada: funcionamiento preciso y sin holguras de los alicates. Recubrimiento de plástico antideslizante en los mangos. DIN 5256 C, mordazas rectas. - Tamaño del agujero: Ø 8 - 13mm- Puntas (diámetro): Ø 0,9mm

Artículo No. K1059.110.000
Diseño Derecho
Aislamiento
Longitud (mm) 140
Rango de sujeción (mm) 8 - 13
Apto para anillos de cierre exteriores No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Derecho
Aislamiento
Longitud (mm) 140
Rango de sujeción (mm) 8 - 13
Apto para anillos de cierre exteriores No
Puntas intercambiables
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 105
Codigo SA
Type Precision Circlip Pliers for Bore Holes

Descripción

Alicates de precisión para circlips de alta resistencia en trabajo continuo: hasta 10 veces más vida útil en comparación con las puntas torneadas. Con puntas insertadas para un trabajo fiable. Grandes superficies de contacto en las puntas: sin deformación de los circlips, fácil montaje. Articulación atornillada: funcionamiento preciso y sin holguras de los alicates. Recubrimiento de plástico antideslizante en los mangos. DIN 5256 C, mordazas rectas. - Tamaño del agujero: Ø 8 - 13mm- Puntas (diámetro): Ø 0,9mm

Números de artículo

Artículo No. K1059.110.000
EAN 4003773048510
UBB 500501356447
UNSPSC 27112140
Artículo del fabricante nr 48 11 J0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.