text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PREC EXT CIRCLIP 49 4911A 4 320MM


Alicates de precisión para circlips de alta resistencia en trabajo continuo: hasta 10 veces más vida útil en comparación con las puntas torneadas. Con puntas insertadas para un trabajo fiable. con protección contra sobreexpansión. Grandes superficies de contacto en las puntas: sin deformación de los circlips, fácil montaje. Articulación atornillada: fun

Artículo No. K1049.110.004
Diseño Derecho
Aislamiento
Longitud 320
Rango de sujeción (mm) 85 - 140
Apto para anillos de cierre exteriores
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Derecho
Aislamiento
Longitud 320
Rango de sujeción (mm) 85 - 140
Apto para anillos de cierre exteriores
Puntas intercambiables

Descripción

Alicates de precisión para circlips de alta resistencia en trabajo continuo: hasta 10 veces más vida útil en comparación con las puntas torneadas. Con puntas insertadas para un trabajo fiable. con protección contra sobreexpansión. Grandes superficies de contacto en las puntas: sin deformación de los circlips, fácil montaje. Articulación atornillada: funcionamiento preciso y sin holgura de los alicates. Muelle de apertura interno, protegido y cautivo. Revestimiento de plástico antideslizante en los mangos. Cabeza delgada que permite su uso en espacios reducidos. DIN 5254 A, mordazas rectas. tarjeta de autoservicio/blister. - Tamaño del vástago: Ø 85 - 140mm- Puntas (diámetro): 3.2mm

Números de artículo

Artículo No. K1049.110.004
EAN 4003773048756
UBB 500501358005
UNSPSC 27112140
Artículo del fabricante nr 49 11 A4
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.