text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PREC EXT CIRCLIP 49 4911A 3 225MM


Alicates para arandelas de precisión para trabajo continuo: hasta 10 veces más vida útil en comparación con las puntas torneadas. Con puntas insertadas para un trabajo fiable. con protección contra sobreexpansión. Grandes superficies de contacto en las puntas: sin deformación de los circlips, fácil montaje. Articulación atornillada: funcionamiento preci

Artículo No. K1049.110.003
Diseño Derecho
Aislamiento
Longitud 225
Rango de sujeción (mm) 40 - 100
Apto para anillos de cierre exteriores
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Derecho
Aislamiento
Longitud 225
Rango de sujeción (mm) 40 - 100
Apto para anillos de cierre exteriores
Puntas intercambiables

Descripción

Alicates para arandelas de precisión para trabajo continuo: hasta 10 veces más vida útil en comparación con las puntas torneadas. Con puntas insertadas para un trabajo fiable. con protección contra sobreexpansión. Grandes superficies de contacto en las puntas: sin deformación de los circlips, fácil montaje. Articulación atornillada: funcionamiento preciso y sin holgura de los alicates. Muelle de apertura interno, protegido y cautivo. Revestimiento de plástico antideslizante en los mangos. Cabeza delgada que permite su uso en espacios reducidos. DIN 5254 A, mordazas rectas. - Tamaño del vástago: Ø 40 - 100mm- Puntas (diámetro): 2,3mm

Números de artículo

Artículo No. K1049.110.003
EAN 4003773048749
UBB 500501357924
UNSPSC 27112140
Artículo del fabricante nr 49 11 A3
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.