text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PREC EXT CIRCLIP 49 4911A 2 180MM

Em stock

Alicates de precisión para circlips de alta resistencia en trabajo continuo: hasta 10 veces más vida útil en comparación con las puntas torneadas. Con puntas insertadas para un trabajo fiable. con protección contra sobreexpansión. Grandes superficies de contacto en las puntas: sin deformación de los circlips, fácil montaje. Articulación atornillada: fun

Article number K1049.110.002
Diseño Derecho
Aislamiento
Longitud (mm) 180
Rango de sujeción (mm) 19 - 60
Apto para anillos de cierre exteriores
Packed per 1

Specifications

Diseño Derecho
Aislamiento
Longitud (mm) 180
Rango de sujeción (mm) 19 - 60
Apto para anillos de cierre exteriores
Puntas intercambiables
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 175
Type Precision External Circlip Pliers for Shaft

Description

Alicates de precisión para circlips de alta resistencia en trabajo continuo: hasta 10 veces más vida útil en comparación con las puntas torneadas. Con puntas insertadas para un trabajo fiable. con protección contra sobreexpansión. Grandes superficies de contacto en las puntas: sin deformación de los circlips, fácil montaje. Articulación atornillada: funcionamiento preciso y sin holgura de los alicates. Muelle de apertura interno, protegido y cautivo. Revestimiento de plástico antideslizante en los mangos. Cabeza delgada que permite su uso en espacios reducidos. DIN 5254 A, mordazas rectas. - Tamaño del eje: Ø 19 - 60mm- Puntas (diámetro): 1,8mm

Article numbers

Article number K1049.110.002
EAN 4003773048732
UBB 500501357841
UNSPSC 27112140
Manufacturer article nr  49 11 A2
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.