text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PREC EXT CIRCLIP 49 4911A 1 140MM


Alicates de precisión para circlips de alta resistencia en funcionamiento continuo: hasta 10 veces más vida útil en comparación con las puntas torneadas. Con puntas insertadas para un trabajo fiable. con protección contra sobreexpansión. Grandes superficies de contacto en las puntas: sin deformación de los circlips, fácil montaje. Articulación atornillada: funcionamiento preciso y sin holgura de los alicates. Muelle de apertura interno, protegido y cautivo. Revestimiento de plástico antideslizante en los mangos. Cabeza delgada que permite su uso en espacios reducidos. DIN 5254 A, mordazas rectas. - Tamaño del vástago: Ø 10 - 25mm- Puntas (diámetro): 1,3mm

Artículo No. K1049.110.001
Diseño Derecho
Aislamiento
Longitud (mm) 140
Rango de sujeción (mm) 10 - 25
Apto para anillos de cierre exteriores
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Derecho
Aislamiento
Longitud (mm) 140
Rango de sujeción (mm) 10 - 25
Apto para anillos de cierre exteriores
Puntas intercambiables
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 105
Codigo SA 8203200000
Type Precision External Circlip Pliers for Shaft

Descripción

Alicates de precisión para circlips de alta resistencia en funcionamiento continuo: hasta 10 veces más vida útil en comparación con las puntas torneadas. Con puntas insertadas para un trabajo fiable. con protección contra sobreexpansión. Grandes superficies de contacto en las puntas: sin deformación de los circlips, fácil montaje. Articulación atornillada: funcionamiento preciso y sin holgura de los alicates. Muelle de apertura interno, protegido y cautivo. Revestimiento de plástico antideslizante en los mangos. Cabeza delgada que permite su uso en espacios reducidos. DIN 5254 A, mordazas rectas. - Tamaño del vástago: Ø 10 - 25mm- Puntas (diámetro): 1,3mm

Números de artículo

Artículo No. K1049.110.001
EAN 4003773048725
UBB 500501357767
UNSPSC 27112140
Artículo del fabricante nr 49 11 A1
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.