text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PREC EXT CIRCLIP 49 4911A 0 140MM


Alicates para arandelas de precisión para trabajo continuo: hasta 10 veces más vida útil en comparación con las puntas torneadas. Con puntas insertadas para un trabajo fiable. con protección contra sobreexpansión. Grandes superficies de contacto en las puntas: sin deformación de los circlips, fácil montaje. Articulación atornillada: funcionamiento preciso y sin holgura de los alicates. Muelle de apertura interno, protegido y cautivo. Revestimiento de plástico antideslizante en los mangos. Cabeza delgada que permite su uso en espacios reducidos. DIN 5254 A, mordazas rectas. - Tamaño del eje: Ø 3 - 10mm- Puntas (diámetro): 0,9mm

Artículo No. K1049.110.000
Diseño Derecho
Aislamiento
Longitud (mm) 140
Rango de sujeción (mm) 3 - 10
Apto para anillos de cierre exteriores
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Derecho
Aislamiento
Longitud (mm) 140
Rango de sujeción (mm) 3 - 10
Apto para anillos de cierre exteriores
Puntas intercambiables
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 105
Codigo SA 8203200000
Type Precision External Circlip Pliers for Shaft

Descripción

Alicates para arandelas de precisión para trabajo continuo: hasta 10 veces más vida útil en comparación con las puntas torneadas. Con puntas insertadas para un trabajo fiable. con protección contra sobreexpansión. Grandes superficies de contacto en las puntas: sin deformación de los circlips, fácil montaje. Articulación atornillada: funcionamiento preciso y sin holgura de los alicates. Muelle de apertura interno, protegido y cautivo. Revestimiento de plástico antideslizante en los mangos. Cabeza delgada que permite su uso en espacios reducidos. DIN 5254 A, mordazas rectas. - Tamaño del eje: Ø 3 - 10mm- Puntas (diámetro): 0,9mm

Números de artículo

Artículo No. K1049.110.000
EAN 4003773048718
UBB 500501357684
UNSPSC 27112140
Artículo del fabricante nr 49 11 A0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.