text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PREC EXT CIRCL PL90º 4921A11 130MM


Alicates de precisión para circlips de alta resistencia en trabajo continuo: hasta 10 veces más vida útil en comparación con las puntas torneadas. Con puntas insertadas para un trabajo fiable. Grandes superficies de contacto en las puntas: sin deformación de los circlips, fácil montaje. Articulación atornillada: funcionamiento preciso y sin holgura de l

Article number K1054.210.011
Diseño En ángulo recto
Aislamiento
Longitud (mm) 130
Rango de sujeción (mm) 10 - 25
Apto para anillos de cierre exteriores
Packed per 1

Specifications

Diseño En ángulo recto
Aislamiento
Longitud (mm) 130
Rango de sujeción (mm) 10 - 25
Apto para anillos de cierre exteriores
Puntas intercambiables
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 102
Type Precision External Circlip Pliers for Shaft

Description

Alicates de precisión para circlips de alta resistencia en trabajo continuo: hasta 10 veces más vida útil en comparación con las puntas torneadas. Con puntas insertadas para un trabajo fiable. Grandes superficies de contacto en las puntas: sin deformación de los circlips, fácil montaje. Articulación atornillada: funcionamiento preciso y sin holgura de los alicates. Muelle de apertura interno, protegido y cautivo. Revestimiento de plástico antideslizante en los mangos. DIN 5254 B, mordazas acodadas 90°. - Tamaño del eje: Ø 10 - 25mm- Puntas (diámetro): 1,3mm

Article numbers

Article number K1054.210.011
EAN 4003773048824
UBB 500501358427
UNSPSC 27112140
Manufacturer article nr  49 21 A11
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.