text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PLIERS WRENCH 268X73X29

Artículo No. 5Z184176
Aislamiento
Longitud (mm) 250
Protección de aislamiento 1000 V
Anchura de la mordaza (mm) 46
Diseño de agarre Otro

Especificaciones

Aislamiento
Longitud (mm) 250
Protección de aislamiento 1000 V
Anchura de la mordaza (mm) 46
Diseño de agarre Otro
Probado por VDE
Marca Knipex
Type Pliers Wrench

Descripción

La llave de alicates sustituye la necesidad de juegos de llaves métricas e imperiales. Mordazas lisas para una instalación sin daños de los accesorios chapados - ¡trabaja directamente sobre el cromo!. Práctica escala de ajuste: Una escala cortada con láser (métrica e imperial) permite preajustar la anchura entre planos. Ideal para agarrar, sujetar, prensar y doblar piezas de trabajo. La presión de las mordazas sin holgura evita daños en los bordes de las superficies sensibles. No hay desplazamiento involuntario de las mordazas ni deslizamiento de la articulación. Las mordazas paralelas proporcionan un agarre más sólido, su diseño permite un ajuste flexible de todas las anchuras hasta el tamaño máximo especificado. El principio de tipo carraca permite apretar y aflojar rápida y fácilmente todas las uniones atornilladas. Alta transmisión de la palanca para una gran fuerza de agarre. - Espesor de la mordaza (articulación) (B2): 8.0mm- Espesor de la articulación (B3): 14.0mm- Espesor de las puntas (B1): 8.0mm- Posiciones de ajuste: 19- Capacidades para tuercas: Ø 2- Capacidades para tuercas: 52mm

Números de artículo

Artículo No. 5Z184176
EAN 4003773082408
UBB 500700729261
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 86 06 250
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.