Alicates pela-hilos
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
Alicates & pinzas
Herramientas de desmontaje
Alicates pela-hilos
6O822360
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
KNIP PLIERS ELECTRICL INSTALLATION 200MM
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6O822360
Aislamiento
Sí
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
200
Corte que sobresale
Sí
Material
Acero
Gama de flejes AWG
1/0 - 1/0 AWG
Diámetro de banda (mm)
15 - 15
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
200
Corte que sobresale
Sí
Material
Acero
Gama de flejes AWG
1/0 - 1/0 AWG
Diámetro de banda (mm)
15 - 15
Sección de banda (mm²)
0.5 - 2.5
Diseño de agarre
Otro
Tapa del mango
Otro
Superficie de agarre
Dentado
Forjado
Sí
Marca
Knipex
Codigo SA
82032000
Type
Electrical Installation Pliers
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6O822360
EAN
4003773075080
UBB
500513362821
UNSPSC
27112151
Artículo del fabricante nr
13 82 200