text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PLIERS ELECTRICL INSTALLATION 200MM


Alicates para instalaciones eléctricas 6 funciones en un par de alicates. para agarrar material plano y redondo, para doblar, desbarbar, cortar cable, pelar y prensar terminales de cable. Las superficies lisas cerca de las puntas agarran núcleos individuales sin dañarlos, las superficies de agarre dentadas y el agarre del tubo para agarrar material plano y redondo. Borde exterior de las superficies de agarre con corte limpio para trabajar en cajas de empalme empotradas y desbarbar orificios de paso. Orificios de desaislado para conductores de 0,75 - 1,5 mm² y 2,5 mm². Matriz de crimpado para punteras de cable de 0,5 - 2,5 mm². Cizallas para cables con filos de corte de precisión (endurecidos por inducción) para cables de cobre y aluminio de hasta 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Dimensiones reducidas para facilitar el acceso. Articulación atornillada: funcionamiento preciso y sin holgura de las tenazas. en los modelos con muelle de apertura integrado en la articulación, la palanca de bloqueo activada mantiene los filos de corte cerrados mientras las demás funciones permanecen activas. el mecanismo de bloqueo inteligente permite agarrar sin abrir las tenazas. El filo de corte permanece cerrado y protegido.. - Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: Ø 15mm- Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: 50mm²- Capacidad de pelado de hilos simples: 0,75 - 1,5mm² / 2,5mm²- Capacidad en milímetros cuadrados: 0,5 - 2,5mm²- AWG: 1 / 0

Referência 2Q012040
Aislamiento
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 200
Material Acero
Gama de flejes AWG 1/0 - 1/0 AWG
Embalado por 1

Especificações

Aislamiento
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 200
Material Acero
Gama de flejes AWG 1/0 - 1/0 AWG
Diámetro de banda (mm) 15 - 15
Sección de banda (mm²) 0.5 - 2.5
Diseño de agarre Otro
Tapa del mango Otro
Forjado
Marca Knipex
Codigo SA 82032000
Type Installation Pliers

Descrição

Alicates para instalaciones eléctricas 6 funciones en un par de alicates. para agarrar material plano y redondo, para doblar, desbarbar, cortar cable, pelar y prensar terminales de cable. Las superficies lisas cerca de las puntas agarran núcleos individuales sin dañarlos, las superficies de agarre dentadas y el agarre del tubo para agarrar material plano y redondo. Borde exterior de las superficies de agarre con corte limpio para trabajar en cajas de empalme empotradas y desbarbar orificios de paso. Orificios de desaislado para conductores de 0,75 - 1,5 mm² y 2,5 mm². Matriz de crimpado para punteras de cable de 0,5 - 2,5 mm². Cizallas para cables con filos de corte de precisión (endurecidos por inducción) para cables de cobre y aluminio de hasta 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Dimensiones reducidas para facilitar el acceso. Articulación atornillada: funcionamiento preciso y sin holgura de las tenazas. en los modelos con muelle de apertura integrado en la articulación, la palanca de bloqueo activada mantiene los filos de corte cerrados mientras las demás funciones permanecen activas. el mecanismo de bloqueo inteligente permite agarrar sin abrir las tenazas. El filo de corte permanece cerrado y protegido.. - Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: Ø 15mm- Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: 50mm²- Capacidad de pelado de hilos simples: 0,75 - 1,5mm² / 2,5mm²- Capacidad en milímetros cuadrados: 0,5 - 2,5mm²- AWG: 1 / 0

Números do artigo

Referência 2Q012040
EAN 4003773075103
UBB 500513362904
UNSPSC 27112151
Artigo do fabricante nr 13 92 200
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.