Dear Customer, due to the Easter break, orders placed on 18.04 will be shipped on the next business day, i.e., 22.04.
Alicates para abrazaderas de banda con resorte Insertos de mordaza giratorios y universales para sujetar las abrazaderas de forma segura en todas las posiciones. Los insertos de sujeción también pueden girar bajo carga. Palanca extremadamente buena que permite abrir fácilmente las abrazaderas sin gran esfuerzo. Diseño delgado de la cabeza, anchura estrecha de la cabeza, insertos de agarre giratorios que la convierten en una herramienta ideal, especialmente en espacios reducidos. Función adicional: separar mangueras suavemente utilizando la mordaza dentada. Ajuste QuickSet: se ajusta desplazándose directamente sobre la pieza de trabajo. se puede utilizar para abrazaderas de manguera de alambre de muelle estándar, que ahorran espacio, y para abrazaderas de banda de muelle de hasta 70 mm de tamaño nominal. permite un rango de sujeción de más de 40 mm. - Capacidad: Ø máx. 70 mm- Posiciones de ajuste: 25