text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PLIER WR 88 8805-250MM


KNIPEX Alligator® buen acceso a la pieza gracias al reducido tamaño de la cabeza y a la zona de unión. más rendimiento y comodidad en comparación con los alicates convencionales de la misma longitud: 9 posiciones de ajuste para un 30 % más de capacidad de agarre. Autocierre en tubos y tuercas: no resbala en la pieza de trabajo y requiere poca fuerza de la mano. Superficies de agarre con dientes endurecidos especiales, dureza de los dientes aprox. 61 HRC: alta resistencia al desgaste y agarre estable. Diseño de articulación en caja para una gran estabilidad gracias a la doble guía. Construcción robusta, insensible a la suciedad, especialmente adecuada para trabajos al aire libre. La protección contra pellizcos evita que se pellizquen los dedos de los operarios. con empuñaduras delgadas multicomponente sin collar para un mejor manejo y un transporte más fácil. - Posiciones de ajuste: 9- Capacidad para tubos, pulgadas (diámetro): Ø 2 in- Capacidad para tuercas: 46mm- Capacidad para tubos (diámetro): Ø 50mm

Artículo No. K1088.500.250
Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 250
Apertura máx. de las mejillas (mm) 46
Diseño de agarre Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 250
Apertura máx. de las mejillas (mm) 46
Diseño de agarre Otro
Número de ajustes 9
Tapa del mango Otro
Probado por VDE No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 325
Codigo SA 8204120000
Type Alligator Water Pump Pliers

Descripción

KNIPEX Alligator® buen acceso a la pieza gracias al reducido tamaño de la cabeza y a la zona de unión. más rendimiento y comodidad en comparación con los alicates convencionales de la misma longitud: 9 posiciones de ajuste para un 30 % más de capacidad de agarre. Autocierre en tubos y tuercas: no resbala en la pieza de trabajo y requiere poca fuerza de la mano. Superficies de agarre con dientes endurecidos especiales, dureza de los dientes aprox. 61 HRC: alta resistencia al desgaste y agarre estable. Diseño de articulación en caja para una gran estabilidad gracias a la doble guía. Construcción robusta, insensible a la suciedad, especialmente adecuada para trabajos al aire libre. La protección contra pellizcos evita que se pellizquen los dedos de los operarios. con empuñaduras delgadas multicomponente sin collar para un mejor manejo y un transporte más fácil. - Posiciones de ajuste: 9- Capacidad para tubos, pulgadas (diámetro): Ø 2 in- Capacidad para tuercas: 46mm- Capacidad para tubos (diámetro): Ø 50mm

Números de artículo

Artículo No. K1088.500.250
EAN 4003773035497
UBB 419102150986
UNSPSC 27112101
Artículo del fabricante nr 88 05 250
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.