text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PLIER WR 88 8801-300MM


KNIPEX Alligator® buen acceso a la pieza de trabajo gracias al reducido tamaño de la cabeza y a la zona de unión. más rendimiento y comodidad en comparación con los alicates convencionales de la misma longitud: 9 posiciones de ajuste para un 30 % más de capacidad de apriete. Autocierre en tubos y tuercas: no resbala en la pieza de trabajo y requiere poca fuerza de la mano. Superficies de agarre con dientes endurecidos especiales, dureza de los dientes aprox. 61 HRC: alta resistencia al desgaste y agarre estable. Diseño de articulación en caja para una gran estabilidad gracias a la doble guía. Construcción robusta, insensible a la suciedad, especialmente adecuada para trabajos al aire libre. La protección contra pellizcos evita que el operario se pellizque los dedos. - Posiciones de ajuste: 9- Capacidad para tubos, pulgadas (diámetro): Ø 2 3/4in- Capacidad para tuercas: 60mm- Capacidad para tubos (diámetro): Ø 70mm

Artículo No. K1088.100.300
Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 300
Apertura máx. de las mejillas (mm) 60
Número de ajustes 9
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 300
Apertura máx. de las mejillas (mm) 60
Número de ajustes 9
Tapa del mango Forrado de plástico
Probado por VDE No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 545.13
Codigo SA
Type Water Pump Pliers

Descripción

KNIPEX Alligator® buen acceso a la pieza de trabajo gracias al reducido tamaño de la cabeza y a la zona de unión. más rendimiento y comodidad en comparación con los alicates convencionales de la misma longitud: 9 posiciones de ajuste para un 30 % más de capacidad de apriete. Autocierre en tubos y tuercas: no resbala en la pieza de trabajo y requiere poca fuerza de la mano. Superficies de agarre con dientes endurecidos especiales, dureza de los dientes aprox. 61 HRC: alta resistencia al desgaste y agarre estable. Diseño de articulación en caja para una gran estabilidad gracias a la doble guía. Construcción robusta, insensible a la suciedad, especialmente adecuada para trabajos al aire libre. La protección contra pellizcos evita que el operario se pellizque los dedos. - Posiciones de ajuste: 9- Capacidad para tubos, pulgadas (diámetro): Ø 2 3/4in- Capacidad para tuercas: 60mm- Capacidad para tubos (diámetro): Ø 70mm

Números de artículo

Artículo No. K1088.100.300
EAN 4003773034094
UBB 419102150499
UNSPSC 27112101
Artículo del fabricante nr 88 01 300
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.