text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates para bombas de agua Knipex Alligator® con revestimiento de plástico antideslizante negro atramentizado 250 mm (tarjeta de autoservicio/blíster)


KNIPEX Alligator® buen acceso a la pieza gracias al reducido tamaño de la cabeza y a la zona de unión. más rendimiento y comodidad en comparación con los alicates convencionales de la misma longitud: 9 posiciones de ajuste para un 30 % más de capacidad de agarre. Autocierre en tubos y tuercas: no resbala en la pieza de trabajo y requiere poca fuerza de

Artículo No. K1088.100.251
Protección de la superficie Otro
Longitud 250
Apertura máx. de las mejillas (mm) 46
Número de ajustes 9
Tapa del mango Revestimiento de plástico
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Longitud 250
Apertura máx. de las mejillas (mm) 46
Número de ajustes 9
Tapa del mango Revestimiento de plástico
Probado por VDE No

Descripción

KNIPEX Alligator® buen acceso a la pieza gracias al reducido tamaño de la cabeza y a la zona de unión. más rendimiento y comodidad en comparación con los alicates convencionales de la misma longitud: 9 posiciones de ajuste para un 30 % más de capacidad de agarre. Autocierre en tubos y tuercas: no resbala en la pieza de trabajo y requiere poca fuerza de la mano. Superficies de agarre con dientes endurecidos especiales, dureza de los dientes aprox. 61 HRC: alta resistencia al desgaste y agarre estable. Diseño de articulación en caja para una gran estabilidad gracias a la doble guía. Construcción robusta, insensible a la suciedad, especialmente adecuada para trabajos al aire libre. La protección contra pellizcos evita que el operario se pellizque los dedos. tarjeta de autoservicio/blister. - Posiciones de ajuste: 9- Capacidad para tubos, pulgadas (diámetro): Ø 2 in- Capacidad para tuercas: 46mm- Capacidad para tubos (diámetro): Ø 50mm

Números de artículo

Artículo No. K1088.100.251
EAN 4003773012047
UBB 500500397962
UNSPSC 27112101
Artículo del fabricante nr 88 01 250 SB
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.