text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PLIER WR 88 8801-250MM


KNIPEX Alligator® buen acceso a la pieza de trabajo gracias al reducido tamaño de la cabeza y a la zona de unión. más rendimiento y comodidad en comparación con los alicates convencionales de la misma longitud: 9 posiciones de ajuste para un 30 % más de capacidad de agarre. Autocierre en tubos y tuercas: no resbala en la pieza de trabajo y requiere poca fuerza de la mano. Superficies de agarre con dientes endurecidos especiales, dureza de los dientes aprox. 61 HRC: alta resistencia al desgaste y agarre estable. Diseño de articulación en caja para una gran estabilidad gracias a la doble guía. Construcción robusta, insensible a la suciedad, especialmente adecuada para trabajos al aire libre. La protección contra pellizcos evita que el operario se pellizque los dedos. - Posiciones de ajuste: 9- Capacidad para tubos, pulgadas (diámetro): Ø 2 in- Capacidad para tuercas: 46mm- Capacidad para tubos (diámetro): Ø 50mm

Artículo No. K1088.100.250
Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Peso 322
Longitud (mm) 250
Apertura máx. de las mejillas (mm) 46
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Peso 322
Longitud (mm) 250
Apertura máx. de las mejillas (mm) 46
Número de ajustes 9
Tapa del mango Forrado de plástico
Probado por VDE No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 331
Codigo SA 8204120000
Type Water Pump Pliers

Descripción

KNIPEX Alligator® buen acceso a la pieza de trabajo gracias al reducido tamaño de la cabeza y a la zona de unión. más rendimiento y comodidad en comparación con los alicates convencionales de la misma longitud: 9 posiciones de ajuste para un 30 % más de capacidad de agarre. Autocierre en tubos y tuercas: no resbala en la pieza de trabajo y requiere poca fuerza de la mano. Superficies de agarre con dientes endurecidos especiales, dureza de los dientes aprox. 61 HRC: alta resistencia al desgaste y agarre estable. Diseño de articulación en caja para una gran estabilidad gracias a la doble guía. Construcción robusta, insensible a la suciedad, especialmente adecuada para trabajos al aire libre. La protección contra pellizcos evita que el operario se pellizque los dedos. - Posiciones de ajuste: 9- Capacidad para tubos, pulgadas (diámetro): Ø 2 in- Capacidad para tuercas: 46mm- Capacidad para tubos (diámetro): Ø 50mm

Números de artículo

Artículo No. K1088.100.250
EAN 4003773022992
UBB 419102150317
UNSPSC 27112101
Artículo del fabricante nr 88 01 250
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.