text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PLIER WR 86 8605-150MM


La llave de alicates sustituye la necesidad de juegos de llaves métricas e imperiales. Mordazas lisas para una instalación sin daños de accesorios chapados - ¡trabaja directamente sobre cromo!. Ideal para agarrar, sujetar, prensar y doblar piezas de trabajo. La presión de las mordazas sin holgura evita daños en los bordes de los componentes delicados. A

Numéro d'article K1086.500.150
Aislamiento
Longitud (mm) 150
Anchura de la mordaza (mm) 27
Apertura máx. de la llave (mm) 27
Diseño de agarre Otro
Emballé par 1

Spécifications

Aislamiento
Longitud (mm) 150
Anchura de la mordaza (mm) 27
Apertura máx. de la llave (mm) 27
Diseño de agarre Otro
Número de ajustes 14
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 206
Type Pliers Wrench

La description

La llave de alicates sustituye la necesidad de juegos de llaves métricas e imperiales. Mordazas lisas para una instalación sin daños de accesorios chapados - ¡trabaja directamente sobre cromo!. Ideal para agarrar, sujetar, prensar y doblar piezas de trabajo. La presión de las mordazas sin holgura evita daños en los bordes de los componentes delicados. Ajuste rápido pulsando un botón directamente en la pieza de trabajo. Sin desplazamiento involuntario de las mordazas ni deslizamiento de la articulación. Las mordazas paralelas proporcionan un agarre más sólido, su diseño permite un ajuste flexible de todas las anchuras hasta el tamaño máximo especificado. El principio de tipo carraca permite apretar y aflojar rápida y fácilmente todas las uniones atornilladas. Alta transmisión de la palanca para una gran fuerza de agarre. la mini llave de alicates para mecánica de precisión. llave multiusos ideal en tamaño de bolsillo. compañera indispensable en el kit de herramientas de emergencia. - Espesor de la boca (articulación) (B2): 7,0mm- Espesor de la articulación (B3): 10,5mm- Espesor de las puntas (B1): 4,7mm- Posiciones de ajuste: 14- Capacidades para tuercas: Ø 1- Capacidades para tuercas: 27mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1086.500.150
EAN 4003773069928
UBB 500570359538
UNSPSC 27112104
N° Article du fabricant 86 05 150
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.