text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PLIER WR 86 8603-400MM


Alicate Llave XL La única herramienta de instalación ahora también en 400 mm de longitud. Para anchuras de apertura de hasta 85 mm / 3 3/8. Ideal para agarrar, sujetar, prensar y doblar piezas de trabajo. Ajuste optimizado a la pieza de trabajo gracias a la posición cómoda de las empuñaduras. Enganche seguro del perno de articulación: sin desplazamiento

Artículo No. K1086.300.400
Longitud (mm) 400
Anchura de la mordaza (mm) 85
Número de ajustes 25
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 1460
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 400
Anchura de la mordaza (mm) 85
Número de ajustes 25
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 1460
Type Pliers Wrench

Descripción

Alicate Llave XL La única herramienta de instalación ahora también en 400 mm de longitud. Para anchuras de apertura de hasta 85 mm / 3 3/8. Ideal para agarrar, sujetar, prensar y doblar piezas de trabajo. Ajuste optimizado a la pieza de trabajo gracias a la posición cómoda de las empuñaduras. Enganche seguro del perno de articulación: sin desplazamientos involuntarios. Alta transmisión de la palanca para una gran fuerza de agarre. Ajuste rápido con pulsador directamente en la pieza de trabajo. El principio de tipo carraca permite apretar y aflojar rápida y fácilmente todas las uniones atornilladas. Las mordazas paralelas proporcionan un agarre más sólido, su diseño permite un ajuste flexible de todas las anchuras hasta el tamaño máximo especificado. Mordazas lisas, para una instalación sin daños de uniones de calidad fabricadas en latón, latón rojo o acero inoxidable. La presión de la mordaza sin juego evita daños en los bordes de los componentes sensibles. - Espesor de la mordaza (unión) (B2): 16,0mm- Espesor de la unión (B3): 20.0mm- Espesor de las puntas (B1): 12,5mm- Posiciones de ajuste: 25- Capacidades para tuercas: Ø 338- Capacidades para tuercas: 85mm

Números de artículo

Artículo No. K1086.300.400
EAN 4003773077312
UBB 500625385611
UNSPSC 27112104
Artículo del fabricante nr 86 03 400
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.