text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PLIER WR 86 8603-300MM


Alicates llave inglesa sustituye la necesidad de juegos de llaves métricas e imperiales. Mordazas lisas para una instalación sin daños de los accesorios chapados - ¡trabaja directamente sobre el cromo!. Ideal para agarrar, sujetar, prensar y doblar piezas de trabajo. La presión de las mordazas sin holgura evita daños en los bordes de los componentes del

Artículo No. K1086.300.300
Aislamiento
Longitud (mm) 300
Anchura de la mordaza (mm) 60
Apertura máx. de la llave (mm) 60
Número de ajustes 22
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Longitud (mm) 300
Anchura de la mordaza (mm) 60
Apertura máx. de la llave (mm) 60
Número de ajustes 22
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 780
Type Pliers Wrench

Descripción

Alicates llave inglesa sustituye la necesidad de juegos de llaves métricas e imperiales. Mordazas lisas para una instalación sin daños de los accesorios chapados - ¡trabaja directamente sobre el cromo!. Ideal para agarrar, sujetar, prensar y doblar piezas de trabajo. La presión de las mordazas sin holgura evita daños en los bordes de los componentes delicados. Ajuste rápido pulsando un botón directamente en la pieza de trabajo. Sin desplazamiento involuntario de las mordazas ni deslizamiento de la articulación. Las mordazas paralelas proporcionan un agarre más sólido, su diseño permite un ajuste flexible de todas las anchuras hasta el tamaño máximo especificado. El principio de tipo carraca permite apretar y aflojar rápida y fácilmente todas las uniones atornilladas. Alta transmisión de la palanca para una gran fuerza de agarre. - Espesor de la mordaza (articulación) (B2): 9,5mm- Espesor de la articulación (B3): 15.0mm- Espesor de las puntas (B1): 9,5mm- Posiciones de ajuste: 24- Capacidades para tuercas: Ø 212- Capacidades para tuercas: 68mm

Números de artículo

Artículo No. K1086.300.300
EAN 4003773041429
UBB 240102287085
UNSPSC 27112104
Artículo del fabricante nr 86 03 300
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.