text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PLIER WR 86 8603-150MM


Alicates llave inglesa sustituye la necesidad de juegos de llaves métricas e imperiales. mandíbulas lisas para una instalación sin daños de los accesorios chapados - ¡trabaja directamente sobre el cromo!. Ideal para agarrar, sujetar, prensar y doblar piezas de trabajo. La presión de las mordazas sin holgura evita daños en los bordes de los componentes delicados. Ajuste rápido pulsando un botón directamente en la pieza de trabajo. Sin desplazamiento involuntario de las mordazas ni deslizamiento de la articulación. Las mordazas paralelas proporcionan un agarre más sólido, su diseño permite un ajuste flexible de todas las anchuras hasta el tamaño máximo especificado. El principio de tipo carraca permite apretar y aflojar rápida y fácilmente todas las uniones atornilladas. Alta transmisión de la palanca para una gran fuerza de agarre. llave multiusos ideal en tamaño de bolsillo. compañera indispensable en el kit de herramientas de emergencia. - Espesor de la boca (articulación) (B2): 7.0mm- Espesor de la articulación (B3): 10,5mm- Espesor de las puntas (B1): 4,7mm- Posiciones de ajuste: 14- Capacidades para tuercas: Ø 1- Capacidades para tuercas: 27mm

Artículo No. K1086.300.150
Aislamiento
Longitud (mm) 150
Anchura de la mordaza (mm) 27
Apertura máx. de la llave (mm) 27
Número de ajustes 14
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Longitud (mm) 150
Anchura de la mordaza (mm) 27
Apertura máx. de la llave (mm) 27
Número de ajustes 14
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 188
Codigo SA 8204120000
Type Pliers Wrench

Descripción

Alicates llave inglesa sustituye la necesidad de juegos de llaves métricas e imperiales. mandíbulas lisas para una instalación sin daños de los accesorios chapados - ¡trabaja directamente sobre el cromo!. Ideal para agarrar, sujetar, prensar y doblar piezas de trabajo. La presión de las mordazas sin holgura evita daños en los bordes de los componentes delicados. Ajuste rápido pulsando un botón directamente en la pieza de trabajo. Sin desplazamiento involuntario de las mordazas ni deslizamiento de la articulación. Las mordazas paralelas proporcionan un agarre más sólido, su diseño permite un ajuste flexible de todas las anchuras hasta el tamaño máximo especificado. El principio de tipo carraca permite apretar y aflojar rápida y fácilmente todas las uniones atornilladas. Alta transmisión de la palanca para una gran fuerza de agarre. llave multiusos ideal en tamaño de bolsillo. compañera indispensable en el kit de herramientas de emergencia. - Espesor de la boca (articulación) (B2): 7.0mm- Espesor de la articulación (B3): 10,5mm- Espesor de las puntas (B1): 4,7mm- Posiciones de ajuste: 14- Capacidades para tuercas: Ø 1- Capacidades para tuercas: 27mm

Números de artículo

Artículo No. K1086.300.150
EAN 4003773069676
UBB 500577933954
UNSPSC 27112104
Artículo del fabricante nr 86 03 150
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.