Llave mini alicate que sustituye la necesidad de juegos de llaves métricas e imperiales. Mordazas lisas para una instalación sin daños de los accesorios chapados - ¡trabaja directamente sobre el cromo!. Ideal para agarrar, sujetar, presionar y doblar piezas de trabajo. La presión de las mordazas sin holgura evita daños en los bordes de los componentes delicados. Ajuste rápido pulsando un botón directamente en la pieza de trabajo. Sin desplazamiento involuntario de las mordazas ni deslizamiento de la articulación. Las mordazas paralelas proporcionan un agarre más sólido, su diseño permite un ajuste flexible de todas las anchuras hasta el tamaño máximo especificado. El principio de tipo carraca permite apretar y aflojar rápida y fácilmente todas las uniones atornilladas. Alta transmisión de la palanca para una gran fuerza de agarre. la minillave alicate para mecánica de precisión. especialmente adecuada para trabajar en uniones atornilladas pequeñas. muy buen acceso en espacios muy reducidos. - Espesor de la boca (articulación) (B2): 5,0mm- Espesor de la articulación (B3): 9,5mm- Espesor de las puntas (B1): 3,0mm- Posiciones de ajuste: 11- Capacidades para tuercas: Ø 078- Capacidades para tuercas: 23mm