Alicates electrónicos
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
Alicates & pinzas
Alicates electrónicos
Alicates electrónicos
8K443521
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
KNIP PLIER 200MM
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
8K443521
Longitud
200
Con función de desaislado
Sí
Marca
KNIPEX
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud
200
Con función de desaislado
Sí
Marca
KNIPEX
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Multifunctional pliers for the electrical installation- to grip flat and round material, for bending, deburring, cutting cable, stripping and crimping end sleeves (ferrules). 6 functions in one pair of pliers. Smooth surfaces near the tips grip single cores without damaging them- serrated gripping surfaces and pipe grip for gripping flat and round material. Clear-cut outside edge on the jaw for working on flush-mounted junction boxes and deburring feed-through holes. Stripping holes for conductors of 0.75 - 1.5 mm² and 2.5 mm². Crimp die for wire-end ferrules 0.5 - 2.5 mm². Cable shears with (induction-hardened) precision cutting edges for copper and aluminium cables up to 5 x 2.5 mm² / dia. 15 mm. Gripping, without opening the pliers completely (intelligent latching mechanism in the spring assisted version). The cutting edge remains closed and protected. Slim dimensions for easy access. Bolted joint: precise, zero backlash operation of pliers.
Números de artículo
Artículo No.
8K443521
EAN
4003773075288
UBB
500641793152
UNSPSC
27112148
Artículo del fabricante nr
13 86 200 SB