text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PICK-UP TWEEZERS 92 2206-120MM


Pinzas universales Las pinzas universales son adecuadas para aplicaciones estándar exigentes y tareas de precisión. Amplia gama de diseños: rectas, acodadas, superficies de agarre y mangos lisos o dentados, con puntas de aguja, estrechas o romas, así como diferentes longitudes. Para la industria electrónica, relojeros y joyeros. Acero inoxidable de alta

Artículo No. K1140.922.206
Forma Derecho
Antimagnético
Niquelado No
Longitud (mm) 120
Pinza con muelle
Embalado por 1

Especificaciones

Forma Derecho
Antimagnético
Niquelado No
Longitud (mm) 120
Pinza con muelle
Probado por VDE No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 10
Type Precision Tweezer

Descripción

Pinzas universales Las pinzas universales son adecuadas para aplicaciones estándar exigentes y tareas de precisión. Amplia gama de diseños: rectas, acodadas, superficies de agarre y mangos lisos o dentados, con puntas de aguja, estrechas o romas, así como diferentes longitudes. Para la industria electrónica, relojeros y joyeros. Acero inoxidable de alta calidad: extremadamente duro y muy buena resistencia a la corrosión frente a diversos ambientes atmosféricos y muchos materiales corrosivos. - Superficie: acabado mate- Acabado: recto- Ancho de las puntas (A): 0,25mm- Ancho de las puntas (B): 0,25mm- Versión de la punta de la pinza: punta de aguja- Resistente a la corrosión: sí - Resistencia a los ácidos: muy buena- Comprobado ESD: no - Comprobado VDE: no - Sectores: Industria electrónica Relojería Joyería- Magnético: no magnetizable (80%)- Comportamiento: Conductivo

Números de artículo

Artículo No. K1140.922.206
EAN 4003773054672
UBB 500505990050
UNSPSC 27112105
Artículo del fabricante nr 92 22 06
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.