text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PACKAGE COBRA 365 MM


KNIPEX Cobra® Set Atractivo embalaje de venta con perforación Euro estándar. Herramientas en bandeja de plástico embutida con tapa transparente. Dimensiones (An x Al x Pr): 170 x 370 x 40 mm. alicates gris atramentizado, mangos con revestimiento de plástico antideslizante. tarjeta de autoservicio/blister. Contenido: 1 x 87 01 180 Alicates para bombas de

Artículo No. 5K158294
Embalaje Otro
Número total de herramientas 3
Número de alicates para bombas de agua 3
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Otro
Número total de herramientas 3
Número de alicates para bombas de agua 3
Marca Knipex

Descripción

KNIPEX Cobra® Set Atractivo embalaje de venta con perforación Euro estándar. Herramientas en bandeja de plástico embutida con tapa transparente. Dimensiones (An x Al x Pr): 170 x 370 x 40 mm. alicates gris atramentizado, mangos con revestimiento de plástico antideslizante. tarjeta de autoservicio/blister. Contenido: 1 x 87 01 180 Alicates para bombas de agua Knipex Cobra® High-Tech (180 mm), 1 x 87 01 250 Alicates para bombas de agua Knipex Cobra® High-Tech (250 mm), 1 x 87 01 300 Alicates para bombas de agua KNIPEX Cobra® High-Tech (300 mm),

Números de artículo

Artículo No. 5K158294
EAN 4003773074793
UBB 500513361591
UNSPSC 27112137
Artículo del fabricante nr 00 20 09 V02
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.