text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP NOS.PLIER26 2626-200MM CURVED


Alicates de corte lateral Snipe Nose. mordazas semiredondas, largas y cónicas. puntas de precisión elásticas y tolerantes a la deformación. adecuados para trabajos de agarre y corte más finos, también en zonas de fácil y semidifícil acceso. Con filos de corte para alambre blando, semiduro y duro. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 61 HRC. Mordazas con ángulo de 40°. - Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 3,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm- Espesor de la mordaza (articulación) (T1): 9.5mm- Ancho de las puntas (W4): 3.0mm- Espesor de las puntas (T2): 2,5mm- Longitud de la superficie de agarre (L4): 23.0mm- Longitud de la mandíbula (L3): 73.0mm- Anchura de la cabeza (W3): 18mm- Testado VDE: sí

Artículo No. K1026.620.200
Aislamiento
Forma Curvo
Peso 204
Longitud (mm) 200
Material Acero
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Curvo
Peso 204
Longitud (mm) 200
Material Acero
Diseño de agarre Otro
Tapa del mango Otro
Superficie de agarre Dentado
Forjado
Probado por VDE
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 180
Codigo SA 8203200000
Type VDE Stork Beak Pliers

Descripción

Alicates de corte lateral Snipe Nose. mordazas semiredondas, largas y cónicas. puntas de precisión elásticas y tolerantes a la deformación. adecuados para trabajos de agarre y corte más finos, también en zonas de fácil y semidifícil acceso. Con filos de corte para alambre blando, semiduro y duro. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 61 HRC. Mordazas con ángulo de 40°. - Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 3,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm- Espesor de la mordaza (articulación) (T1): 9.5mm- Ancho de las puntas (W4): 3.0mm- Espesor de las puntas (T2): 2,5mm- Longitud de la superficie de agarre (L4): 23.0mm- Longitud de la mandíbula (L3): 73.0mm- Anchura de la cabeza (W3): 18mm- Testado VDE: sí

Números de artículo

Artículo No. K1026.620.200
EAN 4003773022855
UBB 419100070574
UNSPSC 27112148
Artículo del fabricante nr 26 26 200
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.