text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP NOS.PLIER26 2625-200MM CURVED


Alicates de corte lateral Snipe Nose. mordazas semiredondas, largas y cónicas. puntas de precisión elásticas y tolerantes a la deformación. adecuados para trabajos de agarre y corte más finos, también en zonas de fácil y semidifícil acceso. Con filos de corte para alambre blando, semiduro y duro. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, du

Artículo No. K1026.520.200
Aislamiento
Forma Curvo
Longitud 200
Material Acero
Diseño de agarre Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Curvo
Longitud 200
Material Acero
Diseño de agarre Otro
Tapa del mango Otro
Superficie de agarre Dentado
Forjado

Descripción

Alicates de corte lateral Snipe Nose. mordazas semiredondas, largas y cónicas. puntas de precisión elásticas y tolerantes a la deformación. adecuados para trabajos de agarre y corte más finos, también en zonas de fácil y semidifícil acceso. Con filos de corte para alambre blando, semiduro y duro. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 61 HRC. Mordazas con ángulo de 40°. - Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 3,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm- Espesor de la mordaza (articulación) (T1): 9.5mm- Ancho de las puntas (W4): 3.0mm- Espesor de las puntas (T2): 2,5mm- Longitud de la superficie de agarre (L4): 23.0mm- Longitud de la mandíbula (L3): 73.0mm- Anchura del cabezal (W3): 18mm

Números de artículo

Artículo No. K1026.520.200
EAN 4003773035039
UBB 419100070400
UNSPSC 27112148
Artículo del fabricante nr 26 25 200
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.