Alicates de corte lateral Snipe Nose. mordazas semiredondas, largas y cónicas. puntas de precisión elásticas y tolerantes a la deformación. adecuados para trabajos de agarre y corte más finos, también en zonas de fácil y semidifícil acceso. Con filos de corte para alambre blando, semiduro y duro. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 61 HRC. mordazas rectas. - Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 3,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm- Espesor de la mordaza (articulación) (T1): 9.5mm- Ancho de las puntas (W4): 3.0mm- Espesor de las puntas (T2): 2,5mm- Longitud de la mandíbula (L3): 73.0mm- Anchura de la cabeza (W3): 18mm