Alicates combinados de punta de aguja corte fácil gracias a la articulación de gran palanca. uso práctico cuando se trabaja en espacios reducidos gracias al diseño delgado de la cabeza y las mandíbulas puntiagudas (antitorsión). superficies de agarre con contorno convexo especial en un lado para un agarre seguro de piezas planas. El alicate combinado fiable y variado cuando se está fuera de casa. Con filos para alambre blando, semiduro y duro. Filos endurecidos adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 61 HRC. Larga vida útil y puntas estables. La ranura fresada en la zona de agarre permite sujetar y extraer piezas pequeñas como clavos, pasadores y pernos. - Capacidad de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 3,0mm- Capacidades de corte alambre duro (diámetro): Ø 2,0mm- Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: Ø 8,0mm- Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: 16.0mm²- Probado por VDE: sí