text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP NEEDLE COMBINATION PLIER 145MM


Alicates combinados de punta de aguja Para todos los trabajos habituales de instalación y reparación.. uso práctico cuando se trabaja en espacios reducidos gracias al diseño delgado de la cabeza y a las mordazas puntiagudas (antitorsión). superficies de agarre con contorno convexo especial en un lado para sujetar con seguridad las piezas planas. la ranu

Artículo No. 0A204476
Aislamiento
Forma Derecho
Protección de la superficie Otro
Peso 148
Longitud (mm) 145
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Derecho
Protección de la superficie Otro
Peso 148
Longitud (mm) 145
Corte que sobresale
Material Acero
Sección de banda (mm²) 16 - 16
Diseño de agarre Otro
Tapa del mango Otro
Forjado
Marca Knipex
Type Needle-Nose Combination Pliers

Descripción

Alicates combinados de punta de aguja Para todos los trabajos habituales de instalación y reparación.. uso práctico cuando se trabaja en espacios reducidos gracias al diseño delgado de la cabeza y a las mordazas puntiagudas (antitorsión). superficies de agarre con contorno convexo especial en un lado para sujetar con seguridad las piezas planas. la ranura fresada en la zona de agarre permite sujetar y extraer piezas pequeñas como clavos, pernos y tornillos. El alicate combinado fiable y variado cuando se está fuera de casa. Corte fácil gracias a la articulación de gran palanca. Con filos para alambre blando, semiduro y duro. Filos endurecidos adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 61 HRC. Larga vida útil y puntas estables. - Capacidades de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 3,0mm- Capacidades de corte alambre duro (diámetro): Ø 2,0mm- Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: Ø 8,0mm- Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: 16,0mm².

Números de artículo

Artículo No. 0A204476
EAN 4003773078975
UBB 500641738546
UNSPSC 27112139
Artículo del fabricante nr 08 25 145
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.