text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP MECHANICS' PL 38 3891-200MM


Alicates de mecánico alta resistencia a la flexión de las puntas de los alicates. Superficies de agarre rayadas en cruz. Mordazas largas, semiredondas, con ángulo de 45°, también adecuadas para sujetar bujías y piezas redondas. - Espesor de las bocas (unión) (T1): 9,5mm- Espesor de las puntas (T2): 2,5mm- Longitud de la mordaza (L3): 73.0mm- Anchura del

Artículo No. K1038.190.200
Aislamiento
Forma Curvo
Longitud 200
Material Acero
Modelo de baja chispa
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Curvo
Longitud 200
Material Acero
Modelo de baja chispa
Diseño de agarre 2 componentes
Tapa del mango Forrado de plástico
Superficie de agarre Dentado
Forjado

Descripción

Alicates de mecánico alta resistencia a la flexión de las puntas de los alicates. Superficies de agarre rayadas en cruz. Mordazas largas, semiredondas, con ángulo de 45°, también adecuadas para sujetar bujías y piezas redondas. - Espesor de las bocas (unión) (T1): 9,5mm- Espesor de las puntas (T2): 2,5mm- Longitud de la mordaza (L3): 73.0mm- Anchura del cabezal (W3): 17.5mm- Ángulo de la cabeza: 45

Números de artículo

Artículo No. K1038.190.200
EAN 4003773017219
UBB 240100028978
UNSPSC 27112125
Artículo del fabricante nr 38 91 200
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.