text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP MECHANICS' PL 38 3825-200MM


Alicates de mecánico alta resistencia a la flexión de las puntas de los alicates. Superficies de agarre rayadas en cruz. Mordazas semiredondas con ángulo de 40°. - Espesor de las mordazas (articulación) (T1): 9,5mm- Anchura de las puntas (W4): 3,0mm- Espesor de las puntas (T2): 2.5mm- Longitud de la mandíbula (L3): 73,0mm- Anchura de la cabeza (W3): 17.

Artículo No. K1038.520.200
Aislamiento
Forma Curvo
Longitud 200
Material Acero
Anchura del cabezal (mm) 3
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Curvo
Longitud 200
Material Acero
Anchura del cabezal (mm) 3
Diseño de agarre Otro
Tapa del mango Otro
Superficie de agarre Dentado
Forjado

Descripción

Alicates de mecánico alta resistencia a la flexión de las puntas de los alicates. Superficies de agarre rayadas en cruz. Mordazas semiredondas con ángulo de 40°. - Espesor de las mordazas (articulación) (T1): 9,5mm- Anchura de las puntas (W4): 3,0mm- Espesor de las puntas (T2): 2.5mm- Longitud de la mandíbula (L3): 73,0mm- Anchura de la cabeza (W3): 17.5mm- Ángulo de la cabeza: 40

Números de artículo

Artículo No. K1038.520.200
EAN 4003773043669
UBB 419100385162
UNSPSC 27112125
Artículo del fabricante nr 38 25 200
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.