text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP MECHANICS' PL 38 3821-200MM


Alicates de mecánico alta resistencia a la flexión de las puntas de los alicates. Superficies de agarre rayadas en cruz. Mordazas semiredondas con ángulo de 40°. - Espesor de las mordazas (articulación) (T1): 9,5mm- Anchura de las puntas (W4): 3,0mm- Espesor de las puntas (T2): 2.5mm- Longitud de la mandíbula (L3): 73,0mm- Anchura de la cabeza (W3): 17.

Artículo No. K1038.120.200
Aislamiento
Forma Curvo
Longitud 200
Material Acero
Tapa del mango Forrado de plástico
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Curvo
Longitud 200
Material Acero
Tapa del mango Forrado de plástico
Superficie de agarre Dentado
Forjado
Marca KNIPEX

Descripción

Alicates de mecánico alta resistencia a la flexión de las puntas de los alicates. Superficies de agarre rayadas en cruz. Mordazas semiredondas con ángulo de 40°. - Espesor de las mordazas (articulación) (T1): 9,5mm- Anchura de las puntas (W4): 3,0mm- Espesor de las puntas (T2): 2.5mm- Longitud de la mandíbula (L3): 73,0mm- Anchura de la cabeza (W3): 17.5mm- Ángulo de la cabeza: 40

Números de artículo

Artículo No. K1038.120.200
EAN 4003773035176
UBB 419100394156
UNSPSC 27112125
Artículo del fabricante nr 38 21 200
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.