text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP MECHANICS' PL 38 3815-200MM


Alicates de mecánico alta resistencia a la flexión de las puntas de los alicates. Superficies de agarre rayadas en cruz. Mandíbulas rectas y semiredondas. - Espesor de la mandíbula (articulación) (T1): 9,5mm- Anchura de las puntas (W4): 3,0mm- Espesor de las puntas (T2): 2,5mm- Longitud de la mandíbula (L3): 73.0mm- Anchura de la cabeza (W3): 17.5mm

Artículo No. K1038.510.200
Aislamiento
Forma Derecho
Longitud 200
Material Acero
Longitud mandíbula (mm) 73
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Derecho
Longitud 200
Material Acero
Longitud mandíbula (mm) 73
Anchura del cabezal (mm) 3
Diseño de agarre Otro
Tapa del mango Otro
Superficie de agarre Dentado
Forjado

Descripción

Alicates de mecánico alta resistencia a la flexión de las puntas de los alicates. Superficies de agarre rayadas en cruz. Mandíbulas rectas y semiredondas. - Espesor de la mandíbula (articulación) (T1): 9,5mm- Anchura de las puntas (W4): 3,0mm- Espesor de las puntas (T2): 2,5mm- Longitud de la mandíbula (L3): 73.0mm- Anchura de la cabeza (W3): 17.5mm

Números de artículo

Artículo No. K1038.510.200
EAN 4003773039594
UBB 419100385089
UNSPSC 27112125
Artículo del fabricante nr 38 15 200
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.