text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP MECHANICS' PL 38 3811-200MM


Alicates de mecánico alta resistencia a la flexión de las puntas de los alicates. Superficies de agarre rayadas en cruz. Mandíbulas rectas y semiredondas. - Espesor de las mordazas (unión) (T1): 9,5mm- Anchura de las puntas (W4): 3,0mm- Espesor de las puntas (T2): 2,5mm- Longitud de la mandíbula (L3): 73.0mm- Anchura de la cabeza (W3): 17.5mm

Artikelnummer K1038.110.200
Aislamiento
Forma Derecho
Longitud (mm) 200
Material Acero
Modelo de baja chispa
Verpakt per 1

Specificaties

Aislamiento
Forma Derecho
Longitud (mm) 200
Material Acero
Modelo de baja chispa
Diseño de agarre 2 componentes
Tapa del mango Forrado de plástico
Superficie de agarre Dentado
Forjado
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 170
Codigo SA 8203200000
Type Mechanics Pliers

Omschrijving

Alicates de mecánico alta resistencia a la flexión de las puntas de los alicates. Superficies de agarre rayadas en cruz. Mandíbulas rectas y semiredondas. - Espesor de las mordazas (unión) (T1): 9,5mm- Anchura de las puntas (W4): 3,0mm- Espesor de las puntas (T2): 2,5mm- Longitud de la mandíbula (L3): 73.0mm- Anchura de la cabeza (W3): 17.5mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1038.110.200
EAN 4003773035169
UBB 419100394073
UNSPSC 27112125
Fabrikant artikelnummer 38 11 200
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.