text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP LONG NOSE PL 30 3025-140MM


Alicates de punta larga para trabajos pesados y resistentes al desgaste. Adecuado para agarrar en lugares de fácil acceso. Mandíbulas largas y semiredondas. - Grosor de la mandíbula (junta) (T1): 8,0mm- Anchura de las puntas (W4): 2,5mm- Espesor de las puntas (T2): 2,0mm- Longitud de la mandíbula (L3): 42,0mm- Anchura de la cabeza (W3): 15.0mm

Artículo No. K1030.520.140
Aislamiento
Longitud total (mm) 140
Longitud (mm) 140
Material Acero
Diseño de agarre Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Longitud total (mm) 140
Longitud (mm) 140
Material Acero
Diseño de agarre Otro
Tapa del mango Otro
Superficie de agarre Dentado
Forjado
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 100
Type Long Half-Round Nose Pliers

Descripción

Alicates de punta larga para trabajos pesados y resistentes al desgaste. Adecuado para agarrar en lugares de fácil acceso. Mandíbulas largas y semiredondas. - Grosor de la mandíbula (junta) (T1): 8,0mm- Anchura de las puntas (W4): 2,5mm- Espesor de las puntas (T2): 2,0mm- Longitud de la mandíbula (L3): 42,0mm- Anchura de la cabeza (W3): 15.0mm

Números de artículo

Artículo No. K1030.520.140
EAN 4003773001980
UBB 419100386079
UNSPSC 27112134
Artículo del fabricante nr 30 25 140
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.