text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP LONG NOSE PL 30 3021-160MM


Alicates de punta larga para trabajos pesados y resistentes al desgaste. Adecuado para agarrar en lugares de fácil acceso. bocas largas y semiredondas. superficies de agarre moleteadas. - Espesor de la boca (articulación) (T1): 9,5mm- Anchura de las puntas (W4): 3,0mm- Espesor de las puntas (T2): 2,5mm- Longitud de la boca (L3): 50.0mm- Anchura de la ca

Artículo No. K1030.120.160
Aislamiento
Longitud total (mm) 160
Longitud (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V
Forma de compresión Compresión trapezoidal
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Longitud total (mm) 160
Longitud (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V
Forma de compresión Compresión trapezoidal
Material Acero
Diseño de agarre 2 componentes
Tapa del mango Forrado de plástico
Forjado
Probado por VDE
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 120
Type Long Nose Pliers

Descripción

Alicates de punta larga para trabajos pesados y resistentes al desgaste. Adecuado para agarrar en lugares de fácil acceso. bocas largas y semiredondas. superficies de agarre moleteadas. - Espesor de la boca (articulación) (T1): 9,5mm- Anchura de las puntas (W4): 3,0mm- Espesor de las puntas (T2): 2,5mm- Longitud de la boca (L3): 50.0mm- Anchura de la cabeza (W3): 16.5mm

Números de artículo

Artículo No. K1030.120.160
EAN 4003773035053
UBB 419100140203
UNSPSC 27112134
Artículo del fabricante nr 30 21 160
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.