text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP LONG NOSE PL 30 3021-140MM


Alicates de punta larga para trabajos pesados y resistentes al desgaste. Adecuado para agarrar en lugares de fácil acceso. Mandíbulas largas y semiredondas. - Espesor de la mandíbula (junta) (T1): 8,0mm- Anchura de las puntas (W4): 2,5mm- Espesor de las puntas (T2): 2,0mm- Longitud de la mandíbula (L3): 42,0mm- Anchura de la cabeza (W3): 15.0mm

Artículo No. K1030.120.140
Aislamiento
Longitud total (mm) 140
Longitud (mm) 140
Material Acero
Tapa del mango Forrado de plástico
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Longitud total (mm) 140
Longitud (mm) 140
Material Acero
Tapa del mango Forrado de plástico
Superficie de agarre Dentado
Forjado
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 100
Codigo SA 8203200000
Type Long Half-Round Nose Pliers

Descripción

Alicates de punta larga para trabajos pesados y resistentes al desgaste. Adecuado para agarrar en lugares de fácil acceso. Mandíbulas largas y semiredondas. - Espesor de la mandíbula (junta) (T1): 8,0mm- Anchura de las puntas (W4): 2,5mm- Espesor de las puntas (T2): 2,0mm- Longitud de la mandíbula (L3): 42,0mm- Anchura de la cabeza (W3): 15.0mm

Números de artículo

Artículo No. K1030.120.140
EAN 4003773042433
UBB 419100383670
UNSPSC 27112134
Artículo del fabricante nr 30 21 140
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.