text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP LONG NOSE PL 30 3015-160MM


Alicates de punta larga para trabajos pesados y resistentes al desgaste. Adecuado para agarrar en lugares de fácil acceso. Mandíbulas largas y trapezoidales. - Grosor de la mandíbula (junta) (T1): 9.5mm- Ancho de las puntas (W4): 3,0mm- Espesor de las puntas (T2): 5,0mm- Longitud de la mandíbula (L3): 46,5mm- Anchura de la cabeza (W3): 16.5mm

Artículo No. K1030.510.160
Aislamiento
Longitud total (mm) 160
Longitud (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V
Forma de compresión Compresión trapezoidal
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Longitud total (mm) 160
Longitud (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V
Forma de compresión Compresión trapezoidal
Material Acero
Diseño de agarre Otro
Tapa del mango Otro
Forjado
Probado por VDE
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 140
Codigo SA 8203200000
Type Long Nose Pliers

Descripción

Alicates de punta larga para trabajos pesados y resistentes al desgaste. Adecuado para agarrar en lugares de fácil acceso. Mandíbulas largas y trapezoidales. - Grosor de la mandíbula (junta) (T1): 9.5mm- Ancho de las puntas (W4): 3,0mm- Espesor de las puntas (T2): 5,0mm- Longitud de la mandíbula (L3): 46,5mm- Anchura de la cabeza (W3): 16.5mm

Números de artículo

Artículo No. K1030.510.160
EAN 4003773035046
UBB 419100130899
UNSPSC 27112134
Artículo del fabricante nr 30 15 160
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.