Alicate de corte final de gran palanca Con filos de corte para cuerda blanda, dura y de piano. Alta capacidad de corte con poco esfuerzo gracias a la coordinación óptima del ángulo del filo de corte y la relación de transmisión. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo de corte aprox. 64 HRC. - Capacidad de corte alambre blando (diámetro) Ø 4,5mm- Capacidades de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 3,4mm- Capacidades de corte alambre duro (diámetro): Ø 2.5mm- Capacidades de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 2.0mm