text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP LEVERAGE DIAG CUT NIPPERS7412 160MM


Cortador diagonal de alta palanca Para un uso muy duro y continuo. Alto rendimiento de corte con el mínimo esfuerzo gracias a la coordinación óptima del ángulo del filo de corte y la relación de transmisión. Filos de corte de precisión templados adicionalmente por inducción (dureza del filo de corte aprox. 64 HRC), para todo tipo de alambre, incluso cue

Artículo No. K1074.121.160
Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V No
Con función de desaislado No
Probado ESD No
Tapa del mango Otro
Probado por VDE No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 209
Type High Leverage Diagonal Cutter with Black Atramentized

Descripción

Cortador diagonal de alta palanca Para un uso muy duro y continuo. Alto rendimiento de corte con el mínimo esfuerzo gracias a la coordinación óptima del ángulo del filo de corte y la relación de transmisión. Filos de corte de precisión templados adicionalmente por inducción (dureza del filo de corte aprox. 64 HRC), para todo tipo de alambre, incluso cuerda de piano. con muelle de apertura, se activa en caso necesario. - Capacidad de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 3,4mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm- Capacidades de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 2.0mm

Números de artículo

Artículo No. K1074.121.160
EAN 4003773065111
UBB 500504491027
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 74 12 160
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.