text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP LEVERAGE DIAG CUT NIP 7491-250MM


Cortadora de centro de alto apalancamiento Con eje forjado integrado para trabajos pesados. Con filos de precisión para cuerda blanda, dura y de piano. Corta alambres gruesos con menos esfuerzo que otros cortadores diagonales de la misma longitud. Filos de corte céntricos de precisión. Alto rendimiento de corte con el mínimo esfuerzo gracias a la coordi

Artículo No. K1074.190.250
Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 250
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 250
Protección de aislamiento 1000 V No
Con función de desaislado No
Probado ESD No
Tapa del mango Forrado de plástico
Probado por VDE No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 390
Type High Leverage Diagonal Cutter

Descripción

Cortadora de centro de alto apalancamiento Con eje forjado integrado para trabajos pesados. Con filos de precisión para cuerda blanda, dura y de piano. Corta alambres gruesos con menos esfuerzo que otros cortadores diagonales de la misma longitud. Filos de corte céntricos de precisión. Alto rendimiento de corte con el mínimo esfuerzo gracias a la coordinación óptima del ángulo del filo de corte y la relación de transmisión. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo de corte aprox. 64 HRC. - Capacidades de corte alambre blando (diámetro): Ø 5mm- Capacidades de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 5,0mm- Capacidades de corte alambre duro (diámetro): Ø 3.8mm- Capacidades de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 3.5mm

Números de artículo

Artículo No. K1074.190.250
EAN 4003773034070
UBB 419104212586
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 74 91 250
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.