text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

KNIP LEVERAGE DIAG CUT NIP 7421-200MM


Cortadora diagonal de alto apalancamiento Para un uso muy duro y continuo. Alto rendimiento de corte con el mínimo esfuerzo gracias a la coordinación óptima del ángulo del filo de corte y la relación de transmisión. Filos de corte de precisión templados adicionalmente por inducción (dureza del filo de corte aprox. 64 HRC), para todo tipo de alambre, incluida la cuerda de piano. Cabezal angulado 12° para un corte a ras, dejando espacio para el agarre. - Capacidad de corte de alambre de dureza media (diámetro): Ø 4.2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm- Capacidades de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 2.5mm

Artículo No. K1074.120.200
Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 200
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 200
Protección de aislamiento 1000 V No
Con función de desaislado No
Probado ESD No
Tapa del mango Forrado de plástico
Probado por VDE No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 300
Codigo SA
Type 12° High Leverage Diagonal Cutter with Plastic Coated

Descripción

Cortadora diagonal de alto apalancamiento Para un uso muy duro y continuo. Alto rendimiento de corte con el mínimo esfuerzo gracias a la coordinación óptima del ángulo del filo de corte y la relación de transmisión. Filos de corte de precisión templados adicionalmente por inducción (dureza del filo de corte aprox. 64 HRC), para todo tipo de alambre, incluida la cuerda de piano. Cabezal angulado 12° para un corte a ras, dejando espacio para el agarre. - Capacidad de corte de alambre de dureza media (diámetro): Ø 4.2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm- Capacidades de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 2.5mm

Números de artículo

Artículo No. K1074.120.200
EAN 4003773050483
UBB 419104300365
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 74 21 200
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.