text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP LEVERAGE DIAG CUT NIP 7412-180MM


Cortadora diagonal de alto apalancamiento Para un uso muy duro y continuo. Alto rendimiento de corte con el mínimo esfuerzo gracias a la coordinación óptima del ángulo del filo de corte y la relación de transmisión. Filos de corte de precisión templados adicionalmente por inducción (dureza del filo de corte aprox. 64 HRC), para todo tipo de alambre, incluida la cuerda de piano. con muelle de apertura, se activa en caso necesario. - Capacidad de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 3,8mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,7mm- Capacidades de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 2.2mm

Article number K1074.121.180
Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 180
Protección de aislamiento 1000 V No
Packed per 1

Specifications

Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 180
Protección de aislamiento 1000 V No
Con función de desaislado No
Probado ESD No
Tapa del mango Otro
Probado por VDE No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 210
Codigo SA 8203200000
Type High Leverage Diagonal Cutting Nipper with Multi-Component Grip

Description

Cortadora diagonal de alto apalancamiento Para un uso muy duro y continuo. Alto rendimiento de corte con el mínimo esfuerzo gracias a la coordinación óptima del ángulo del filo de corte y la relación de transmisión. Filos de corte de precisión templados adicionalmente por inducción (dureza del filo de corte aprox. 64 HRC), para todo tipo de alambre, incluida la cuerda de piano. con muelle de apertura, se activa en caso necesario. - Capacidad de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 3,8mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,7mm- Capacidades de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 2.2mm

Article numbers

Article number K1074.121.180
EAN 4003773060192
UBB 500505729946
UNSPSC 23151901
Manufacturer article nr  74 12 180
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.