Cortador diagonal de alta palanca Para un uso muy duro y continuo. Alto rendimiento de corte con el mínimo esfuerzo gracias a la coordinación óptima del ángulo del filo de corte y la relación de transmisión. Filos de corte de precisión templados adicionalmente por inducción (dureza del filo de corte aprox. 64 HRC), para todo tipo de alambres, incluida la cuerda de piano. la cortadora diagonal de 250 mm de longitud es adecuada para conductores de cobre de hasta 16 mm² y conductores de aluminio de hasta 35 mm². - Capacidades de corte de alambre de dureza media (diámetro): Ø 4,6mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,5mm- Capacidades de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 3.0mm- VDE probado: sí