text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP LEVERAGE DIAG CUT NIP 7407-200MM


Cortador diagonal de alta palanca Para un uso muy duro y continuo. Alto rendimiento de corte con el mínimo esfuerzo gracias a la coordinación óptima del ángulo del filo de corte y la relación de transmisión. Filos de corte de precisión templados adicionalmente por inducción (dureza del filo de corte aprox. 64 HRC), para todo tipo de alambre, incluso cue

Artículo No. K1074.700.200
Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 200
Protección de aislamiento 1000 V
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 200
Protección de aislamiento 1000 V
Con función de desaislado No
Probado ESD No
Tapa del mango Otro
Probado por VDE
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 330
Type VDE High Leverage Diagonal Cutter with Chrome Plated

Descripción

Cortador diagonal de alta palanca Para un uso muy duro y continuo. Alto rendimiento de corte con el mínimo esfuerzo gracias a la coordinación óptima del ángulo del filo de corte y la relación de transmisión. Filos de corte de precisión templados adicionalmente por inducción (dureza del filo de corte aprox. 64 HRC), para todo tipo de alambre, incluso cuerda de piano. - Capacidad de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 4,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3.0mm- Capacidad de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 2.5mm- VDE probado: sí

Números de artículo

Artículo No. K1074.700.200
EAN 4003773018414
UBB 240104305695
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 74 07 200
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.