text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP LEVERAGE DIAG CUT NIP 7406-250MM


Cortador diagonal de alta palanca Para un uso muy duro y continuo. Alto rendimiento de corte con el mínimo esfuerzo gracias a la coordinación óptima del ángulo del filo de corte y la relación de transmisión. Filos de corte de precisión templados adicionalmente por inducción (dureza del filo de corte aprox. 64 HRC), para todo tipo de alambres, incluida la cuerda de piano. la cortadora diagonal de 250 mm de longitud es adecuada para conductores de cobre de hasta 16 mm² y conductores de aluminio de hasta 35 mm². - Capacidades de corte de alambre de dureza media (diámetro): Ø 4,6mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,5mm- Capacidades de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 3.0mm- VDE probado: sí

Artículo No. K1074.600.250
Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 250
Protección de aislamiento 1000 V
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 250
Protección de aislamiento 1000 V
Con función de desaislado No
Probado ESD No
Tapa del mango Otro
Probado por VDE
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 472
Codigo SA 8203200000
Type VDE High Leverage Diagonal Cutter

Descripción

Cortador diagonal de alta palanca Para un uso muy duro y continuo. Alto rendimiento de corte con el mínimo esfuerzo gracias a la coordinación óptima del ángulo del filo de corte y la relación de transmisión. Filos de corte de precisión templados adicionalmente por inducción (dureza del filo de corte aprox. 64 HRC), para todo tipo de alambres, incluida la cuerda de piano. la cortadora diagonal de 250 mm de longitud es adecuada para conductores de cobre de hasta 16 mm² y conductores de aluminio de hasta 35 mm². - Capacidades de corte de alambre de dureza media (diámetro): Ø 4,6mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,5mm- Capacidades de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 3.0mm- VDE probado: sí

Números de artículo

Artículo No. K1074.600.250
EAN 4003773041955
UBB 419104300514
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 74 06 250
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.