text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP LEVERAGE DIAG CUT NIP 7402-250MM


Cortador diagonal de alta palanca Para un uso muy duro y continuo. Alto rendimiento de corte con el mínimo esfuerzo gracias a la óptima coordinación del ángulo del filo de corte y la relación de transmisión. Filos de corte de precisión templados adicionalmente por inducción (dureza del filo de corte aprox. 64 HRC), para todo tipo de alambres, incluida l

Artículo No. K1074.200.250
Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Cromado
Longitud 250
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Cromado
Longitud 250
Protección de aislamiento 1000 V No
Con función de desaislado No
Probado ESD No
Tapa del mango Otro
Probado por VDE No

Descripción

Cortador diagonal de alta palanca Para un uso muy duro y continuo. Alto rendimiento de corte con el mínimo esfuerzo gracias a la óptima coordinación del ángulo del filo de corte y la relación de transmisión. Filos de corte de precisión templados adicionalmente por inducción (dureza del filo de corte aprox. 64 HRC), para todo tipo de alambres, incluida la cuerda de piano. la cortadora diagonal de 250 mm de longitud es adecuada para conductores de cobre de hasta 16 mm² y conductores de aluminio de hasta 35 mm². - Capacidades de corte de alambre de dureza media (diámetro): Ø 4,6mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,5mm- Capacidades de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 3.0mm

Números de artículo

Artículo No. K1074.200.250
EAN 4003773042402
UBB 419104211000
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 74 02 250
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.