text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP LEVERAGE DIAG CUT NIP 7402-200MM


Cortador diagonal de alta palanca Para un uso muy duro y continuo. Alto rendimiento de corte con el mínimo esfuerzo gracias a la óptima coordinación del ángulo del filo de corte y la relación de transmisión. Filos de corte de precisión templados adicionalmente por inducción (dureza del filo de corte aprox. 64 HRC), para todo tipo de alambre, incluso cuerda de piano. - Capacidad de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 4,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3.0mm- Capacidad de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 2.5mm

Numero articolo K1074.200.200
Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 200
Protección de aislamiento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 200
Protección de aislamiento 1000 V No
Con función de desaislado No
Probado ESD No
Tapa del mango Otro
Probado por VDE No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 290
Codigo SA 8203200000
Type High Leverage Diagonal Cutter with Multi-Component Grip

Descrizione

Cortador diagonal de alta palanca Para un uso muy duro y continuo. Alto rendimiento de corte con el mínimo esfuerzo gracias a la óptima coordinación del ángulo del filo de corte y la relación de transmisión. Filos de corte de precisión templados adicionalmente por inducción (dureza del filo de corte aprox. 64 HRC), para todo tipo de alambre, incluso cuerda de piano. - Capacidad de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 4,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3.0mm- Capacidad de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 2.5mm

Numeri di articolo

Numero articolo K1074.200.200
EAN 4003773040309
UBB 419104210929
UNSPSC 23151901
Nr articolo produttore  74 02 200
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.