text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP LEVERAGE DIAG CUT NIP 7402-180MM


Cortadora diagonal de alto apalancamiento Para un uso muy duro y continuo. Alto rendimiento de corte con el mínimo esfuerzo gracias a la coordinación óptima del ángulo del filo de corte y la relación de transmisión. Filos de corte de precisión templados adicionalmente por inducción (dureza del filo de corte aprox. 64 HRC), para todo tipo de alambre, incluida la cuerda de piano. - Capacidad de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 3,8mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2.7mm- Capacidad de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 2.2mm

Artículo No. K1074.200.180
Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 180
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 180
Protección de aislamiento 1000 V No
Con función de desaislado No
Probado ESD No
Tapa del mango Otro
Probado por VDE No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 245
Codigo SA 8203200000
Type High Leverage Diagonal Cutter with Multi-Component Grip

Descripción

Cortadora diagonal de alto apalancamiento Para un uso muy duro y continuo. Alto rendimiento de corte con el mínimo esfuerzo gracias a la coordinación óptima del ángulo del filo de corte y la relación de transmisión. Filos de corte de precisión templados adicionalmente por inducción (dureza del filo de corte aprox. 64 HRC), para todo tipo de alambre, incluida la cuerda de piano. - Capacidad de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 3,8mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2.7mm- Capacidad de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 2.2mm

Números de artículo

Artículo No. K1074.200.180
EAN 4003773023074
UBB 419104210846
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 74 02 180
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.