text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

KNIP LEVERAGE DIAG CUT NIP 7402-160MM


Cortador diagonal de alta palanca Para un uso muy duro y continuo. Alto rendimiento de corte con el mínimo esfuerzo gracias a la coordinación óptima del ángulo del filo de corte y la relación de transmisión. Filos de corte de precisión templados adicionalmente por inducción (dureza del filo de corte aprox. 64 HRC), para todo tipo de alambre, incluso cuerda de piano. - Capacidad de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 3,4mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2.5mm- Capacidad de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 2.0mm

Artículo No. K1074.200.160
Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V No
Con función de desaislado No
Probado ESD No
Tapa del mango Otro
Probado por VDE No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 190
Codigo SA
Type High Leverage Diagonal Cutter with Multi-Component Grip

Descripción

Cortador diagonal de alta palanca Para un uso muy duro y continuo. Alto rendimiento de corte con el mínimo esfuerzo gracias a la coordinación óptima del ángulo del filo de corte y la relación de transmisión. Filos de corte de precisión templados adicionalmente por inducción (dureza del filo de corte aprox. 64 HRC), para todo tipo de alambre, incluso cuerda de piano. - Capacidad de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 3,4mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2.5mm- Capacidad de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 2.0mm

Números de artículo

Artículo No. K1074.200.160
EAN 4003773023081
UBB 419104210762
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 74 02 160
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.