text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

KNIP CABLE KNIVES 1000V 9854 180MM


Cuchillo para cables Mango de diseño ergonómico con cómodo protector antideslizante. Agarre especialmente seguro gracias a los componentes blandos antideslizantes. El hueco para el pulgar y el gancho para el dedo en el extremo del mango garantizan una buena transmisión de la fuerza al tirar de la hoja. Hoja recta sólida y fija. Tapa protectora transparente. Parte posterior de la hoja recubierta de plástico para evitar cortocircuitos. - Longitud de la hoja: 50mm- VDE probado: sí

Artículo No. K1354.700.050
Longitud de la hoja (mm) 50
Extensible No
Longitud total (mm) 190
Protección de aislamiento 1000 V
Forma de la cuchilla Derecho
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 50
Extensible No
Longitud total (mm) 190
Protección de aislamiento 1000 V
Forma de la cuchilla Derecho
Con cubierta protectora
Material cuchilla Otro
Cuchilla de cable
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 90
Codigo SA
Type Knife

Descripción

Cuchillo para cables Mango de diseño ergonómico con cómodo protector antideslizante. Agarre especialmente seguro gracias a los componentes blandos antideslizantes. El hueco para el pulgar y el gancho para el dedo en el extremo del mango garantizan una buena transmisión de la fuerza al tirar de la hoja. Hoja recta sólida y fija. Tapa protectora transparente. Parte posterior de la hoja recubierta de plástico para evitar cortocircuitos. - Longitud de la hoja: 50mm- VDE probado: sí

Números de artículo

Artículo No. K1354.700.050
EAN 4003773026563
UBB 240187291945
UNSPSC 27111503
Artículo del fabricante nr 98 54
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.